SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT10-00
KPGH Schone One-touch mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KPGT10-00
Rubix:05279484
Fabrikant:KPGT10-00
EAN:3618036072112

Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGT10-00
De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch fittings
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)
Specification: G [Stainless Steel (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø10
Connection: 00 (Same Diameter Tube)
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)
Specification: G [Stainless Steel (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø10
Connection: 00 (Same Diameter Tube)
Sterke punten
-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Materiaal | polypropyleenhars |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | kpgt |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 70,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen