FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-3G18-F 8030235

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-T-3G18-F
Rubix:06149672
Fabrikant:8030235
EAN:4052568063375
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-3G18-F 8030235

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-3G18-F 8030235


T-schroefkoppeling NPFC-T-3G18-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht28,9 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/8
Profielt
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden