Referenties
SMC:KQ2E12-G04A
Rubix:05283167
Fabrikant:01162605
EAN:3618036067446

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2E12-G04A
SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing & nikkel, en twee soorten pakking beschikbaar voor herhaalde verbindingen en niet-vervuiling van de pakking. Bovendien biedt de KQ2-serie een keuze uit M-, R-, NPT-, UNF- en Uni-schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 69,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen