SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE10-03

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCE10-03
Rubix:05282956
Fabrikant:KCE10-03
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE10-03

Technische samenvatting

Materiaallichaam: c3604bd, pbt; aansluitlichaam: c3604bd (schroefdraaddeel); veer/spanklem: sus304; ventiel/borgring & spanring & geleiding: polyacetaal (pom)/sus304/c3604bd; afdichting/o-ring: nbr
Aansluiting 1m20 x 1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCE10-03


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCE, slangkoppeling, steekverbinding met afsluitventiel, schot-doorvoerkoppeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x54x28 mm
Logistiek gewicht79 g
Materiaallichaam: c3604bd, pbt; aansluitlichaam: c3604bd (schroefdraaddeel); veer/spanklem: sus304; ventiel/borgring & spanring & geleiding: polyacetaal (pom)/sus304/c3604bd; afdichting/o-ring: nbr
Aansluiting 1m20 x 1
Profielschot-doorvoeraansluiting
Aansluiting 210
Typekce10-03 schot-steekverbinding met terugslagventiel (zelfdichtend)
Diameter buis10 mm
Land van oorsprongCN
€ 167,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen