Referenties
SMC:KQ2C-10BU
Rubix:05281176
Fabrikant:KQ2C-10BU
EAN:3618036069624

Productdetails : SMC PART ONE-TOUCH FITTING - KQ2C-10BU
ASR/ASQ (PFC/QFC-ventiel) kan het luchtverbruik met 25% verminderen. La vanne de controlrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse. La vanne de controlrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. Het drukventiel heeft een regelaar met terugslagklep en een debietbegrenzer. De debietregelaar heeft een uitlaat- en snel toevoerventiel en een debietbegrenzer.
Kleur dop dia, 10 blauw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | cap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen