FESTO PERSLUCHTTOEVOERPLAAT VABF-P5-P3A3-G38 8021860

Plaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-P5-P3A3-G38
Rubix:05129028
Fabrikant:8021860
EAN:4052568062781
FESTO PERSLUCHTTOEVOERPLAAT VABF-P5-P3A3-G38 8021860

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO PERSLUCHTTOEVOERPLAAT VABF-P5-P3A3-G38 8021860


drukvoedingsplaat VABF-P5-P3A3-G38 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 87 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Informatie over materialen, O-ring = NBR, Materiaalinformatie voor plaat = geknede aluminiumlegering
Pressure feed plate VABF-P5-P3A3-G38 Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=87 g, Material note=RoHS compliant, Material information O-ring=NBR, Material information plate=aluminium wrought alloy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukplaat
Aangepaste tariefcode84819000
25,91 excl. BTW
/ stuk
31,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen