INA KR 19 SK/PP/A NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR19-SK-PP-A
Rubix:03114459
Fabrikant:0057440590000
EAN:4012802428261
INA KR 19 SK/PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Breedte32 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 19 SK/PP/A NOKROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KR..-SK-PP-A, with cage, with axial guidance, no eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x8x8 mm
Logistiek gewicht28,31 g
Binnendiameter8 mm
Breedte32 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Referentietoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3550 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 66,48 excl. BTW
/ stuk
€ 80,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden