Referenties
INA:KRV22-PP-A-NMT
Rubix:03111592
Fabrikant:0057456590078
EAN:4054362448334

Productdetails : INA KRV 22 PP/A/NMT NOKROL
Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x10x10 mm |
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,18 excl. BTW
/ stuk
€ 81,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen