INA KR 26 PP/A NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR26-PP-A
Rubix:03111422
Fabrikant:0057485850000
EAN:4012802420043
INA KR 26 PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 26 PP/A NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x10x10 mm
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter26 mm
Seriekr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 64,57 excl. BTW
/ stuk
€ 78,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden