Referenties
INA:KR35-PP-A-NMT
Rubix:03111446
Fabrikant:0056658840078
EAN:4047643178983

Productdetails : INA KR 35 PP/A/NMT NOKROL
Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,90 excl. BTW
/ stuk
€ 109,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden