Referenties
SKF:NUKR 40 A
Rubix:03042910
Fabrikant:94418
EAN:7316570657845

Productdetails : SKF NUKR 40 A NOKROL
Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig, volrollig cilinderlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 283,8 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Serie | nukr |
| Dyn. belasting | 19 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,14 excl. BTW
/ stuk
€ 115,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden