Referenties
INA:KRVE26-PP-A
Rubix:03117736
Fabrikant:0057466550000
EAN:4012802420371

Productdetails : INA KRVE 26 PP/A NOKROL
Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7300 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,23 excl. BTW
/ stuk
€ 101,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden