INA KRVE 62 PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRVE62-PP-A-NMT
Rubix:03119165
Fabrikant:0055976330078
EAN:4054362448686
INA KRVE 62 PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRVE 62 PP/A/NMT NOKROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x28x28 mm
Logistiek gewicht816 g
Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter62 mm
Seriekrve..-pp-a
Referentietoerental1100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33500 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 225,10 excl. BTW
/ stuk
€ 272,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen