Referenties
INA:KRVE72-PP-A-NMT
Rubix:03119163
Fabrikant:0055976410078
EAN:4054362448693


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : INA KRVE 72 PP/A/NMT NOKROL
Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 1055 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Serie | krve..-pp-a |
| Referentietoerental | 1100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,44 excl. BTW
/ stuk
€ 327,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen