INA KRVE 72 PP/A NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KRVE72-PP-A
Rubix:03111684
Fabrikant:0055976410000
EAN:4012802420074
INA KRVE 72 PP/A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KRVE 72 PP/A NOKROL


Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x28x28 mm
Logistiek gewicht1055 g
Binnendiameter28 mm
Breedte80 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter72 mm
Seriekrve..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 270,44 excl. BTW
/ stuk
€ 327,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen