Referenties
INA:KR30-PP-RR-A
Rubix:A0543335
Fabrikant:0055919700000
EAN:4054362445883

Productdetails : INA KR 30 PP/RR/A NOKROL
Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6800 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,33 excl. BTW
/ stuk
€ 144,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen