INA KR 22 PP/A/NMT NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR22-PP-A-NMT
Rubix:03111414
Fabrikant:0055454120078
EAN:4047643179416
INA KR 22 PP/A/NMT NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 22 PP/A/NMT NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x10x10 mm
Logistiek gewicht51 g
Binnendiameter10 mm
Breedte36 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter22 mm
Seriekr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4500 N
Aangepaste tariefcode84824000
€ 67,04 excl. BTW
/ stuk
€ 81,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden