DORMER WRINGIJZER BT2 L112BT2

Kraansleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:L112BT2
Rubix:A0243516
Fabrikant:7320378
EAN:7320760732045
DORMER WRINGIJZER BT2 L112BT2

Technische samenvatting

Vierkant max.10 mm
Draadtap minm1
Draadtap maxm14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER WRINGIJZER BT2 L112BT2


Verstelbaar, zodat één momentsleutel kan worden gebruikt voor verschillende tapmaten. Het vierkante uiteinde van de kraan wordt in de sleutel gestoken, die vervolgens wordt vastgedraaid om de kraan stevig vast te houden. De twee metalen staven aan weerszijden van de sleutel worden gebruikt om de kraan in het gat van het werkstuk te draaien en zo schroefdraad te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vierkant max.10 mm
Draadtap minm1
Draadtap maxm14
Totale lengte162 mm
Vierkant min.1 mm
€ 41,65 excl. BTW
/ stuk
€ 50,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden