CUTLINE WRINGIJZER GR.2 M4 - M12 885863

SNIJLIJN TAPHOUDER STD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:885863
Rubix:A0177408
EAN:3660338391101
CUTLINE WRINGIJZER GR.2 M4 - M12 885863
Technische samenvatting
Vierkant max.8 mm
Draadtap minm4
Draadtap maxm12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE WRINGIJZER GR.2 M4 - M12 885863



• Standaard verstelbaar type
• Capaciteit: 1/32 - 1/2
• Capaciteit (mm): 1 - 12mm
TAP WRENCH STD S2 - M4 - M12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vierkant max.8 mm
Draadtap minm4
Draadtap maxm12
Totale lengte200 mm
Vierkant min.4,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,39 excl. BTW
/ stuk
27,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden