Referenties
REMA:3962051
Rubix:21013190
EAN:8717365017896

Productdetails : REMA KRAANTRAVERSE VERSTELBAAR1.6 2500 MM
Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje). Tonnage-aanduiding. Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden. Haken met veiligheidsklep. Verstelbare haken van hoog kwaliteitsstaal Grade 10. Stralen en aflakken in gewenste RAL kleur. Hogere capaciteiten of andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 2500 mm |
| Maximale bedrijfslast WLL | 1600 kg |
| Hoogte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.902,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2.301,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
