Referenties
Knipex:99 10 300
Rubix:10163204
EAN:4003773022398





Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT MONIERTANG 99 10 300
De KNIPEX kracht-moniertang met hoge overbrenging is ontworpen voor het vlechten en afknippen van binddraad op rol in één beweging. Het ontwerp is gericht op mechanische efficiëntie en gebruikscomfort bij repetitieve werkzaamheden aan metalen constructies.
Kenmerken:
De KNIPEX kracht-moniertang met hoge overbrenging maakt het mogelijk om binddraad in één handeling te vlechten en af te knippen, wat de werkzaamheden op de werkplek vereenvoudigt. De inductiegeharde snijkanten zorgen voor een zuivere en consistente snede. Het scharnier met hoge overbrenging verbetert de krachtoverbrenging en helpt vermoeidheid te beperken bij langdurig gebruik, met name bij dikkere draden. De benodigde kracht wordt met circa 25% verminderd ten opzichte van traditionele moniertangen van dezelfde grootte. De demping van de schok die ontstaat bij het doorknippen van de draad vermindert de belasting van spieren en pezen. De slanke vorm van de tang vergemakkelijkt bovendien de toegang tot lage wapening en moeilijk bereikbare of dicht bewapende zones.
Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ca. 61 HRC
• Afwerking: zwart geatramenteerd, kop gepolijst
• Kopbreedte: 25,0 mm
KNIPEX 99 10 250 tang
• Afmetingen: 250 × 48 × 25 mm
• Knipcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8 mm
• Knipcapaciteit halfharde staaldraad (diameter): Ø 3,3 mm
• Lengte snijkanten: 23,0 mm
• Gewicht: 350 g
KNIPEX 99 10 300 tang
• Afmetingen: 300 × 47 × 14 mm
• Knipcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0 mm
• Knipcapaciteit halfharde staaldraad (diameter): Ø 3,8 mm
• Lengte snijkanten: 25,0 mm
• Gewicht: 501 g
Normen:
• DIN ISO 9242: norm voor kracht-moniertangen bestemd voor bindwerkzaamheden
• REACH-conform: SVHC-stoffen aanwezig in de gebruikte materialen
Kenmerken:
De KNIPEX kracht-moniertang met hoge overbrenging maakt het mogelijk om binddraad in één handeling te vlechten en af te knippen, wat de werkzaamheden op de werkplek vereenvoudigt. De inductiegeharde snijkanten zorgen voor een zuivere en consistente snede. Het scharnier met hoge overbrenging verbetert de krachtoverbrenging en helpt vermoeidheid te beperken bij langdurig gebruik, met name bij dikkere draden. De benodigde kracht wordt met circa 25% verminderd ten opzichte van traditionele moniertangen van dezelfde grootte. De demping van de schok die ontstaat bij het doorknippen van de draad vermindert de belasting van spieren en pezen. De slanke vorm van de tang vergemakkelijkt bovendien de toegang tot lage wapening en moeilijk bereikbare of dicht bewapende zones.
Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ca. 61 HRC
• Afwerking: zwart geatramenteerd, kop gepolijst
• Kopbreedte: 25,0 mm
KNIPEX 99 10 250 tang
• Afmetingen: 250 × 48 × 25 mm
• Knipcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8 mm
• Knipcapaciteit halfharde staaldraad (diameter): Ø 3,3 mm
• Lengte snijkanten: 23,0 mm
• Gewicht: 350 g
KNIPEX 99 10 300 tang
• Afmetingen: 300 × 47 × 14 mm
• Knipcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0 mm
• Knipcapaciteit halfharde staaldraad (diameter): Ø 3,8 mm
• Lengte snijkanten: 25,0 mm
• Gewicht: 501 g
Normen:
• DIN ISO 9242: norm voor kracht-moniertangen bestemd voor bindwerkzaamheden
• REACH-conform: SVHC-stoffen aanwezig in de gebruikte materialen
25 % less effort required compared to conventional concreters' nippers of the same size. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. To lace concrete reinforcing steel with binding wire from a roll. Wire is twisted and cut in a single pass. High-leverage joint, minimising strain, even when thick binding wires are used. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. The high damping of the cutting stroke on cutting through the binding wire reduces the strain on tendons and muscles. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Verminderde handkracht bij bindwerk dankzij hoge overbrenging
• Tijdsbesparing op de bouwplaats door vlechten en knippen in één beweging
• Betere toegankelijkheid tot lage en dicht bewapende zones dankzij slank ontwerp
• Verhoogd werkcomfort door schokdemping bij het knippen
• Tijdsbesparing op de bouwplaats door vlechten en knippen in één beweging
• Betere toegankelijkheid tot lage en dicht bewapende zones dankzij slank ontwerp
• Verhoogd werkcomfort door schokdemping bij het knippen
Toepassingen
De KNIPEX kracht-moniertang met hoge overbrenging wordt hoofdzakelijk gebruikt voor bindwerkzaamheden aan metalen constructies. De tang wordt toegepast op bouwplaatsen voor gewapend beton, in prefab-werkplaatsen en bij ijzervlechtwerk. De twee beschikbare lengtes maken het mogelijk het gereedschap af te stemmen op de beschikbare ruimte, de diameter van het binddraad en de toegankelijkheid van lage of dicht bewapende zones.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 320x50x50 mm |
| Snijcapaciteit | 3,8 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Been | zwart geatramenteerd |
| Gewicht | 501 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen