Referenties
Roebuck:5073371
Rubix:10521307
EAN:3660338341496

Documenten
Productdetails : ROEBUCK NIJPTANG 250MM - 5073371
DIN ISO 9243
Gepolijst oppervlak, handvatten PVC gecoat door onderdompeling.
Bewerking van scherpe randen met inductie, slijtvast snijvlak.
Brede kop om spijkers gemakkelijker te verwijderen.
Gepolijst oppervlak, handvatten PVC gecoat door onderdompeling.
Bewerking van scherpe randen met inductie, slijtvast snijvlak.
Brede kop om spijkers gemakkelijker te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 2,4 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Been | timmertang |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,92 excl. BTW
/ stuk
€ 28,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
