KNIPEX KRACHT MONIERTANG 99 14 300

Kracht-Moniertangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:99 14 300
Rubix:10163208
EAN:4003773028116
KNIPEX KRACHT MONIERTANG 99 14 300
Technische samenvatting
Snijcapaciteit3,8 mm
Lengte300 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT MONIERTANG 99 14 300


De KNIPEX kracht-moniertang met grote krachtoverbrenging is ontworpen voor het binden en afknippen van betonijzer met binddraad. De bijzonder slanke geometrie en het scharnier met hoge overbrenging maken minder vermoeiend werken mogelijk, ook bij het assembleren van lage gewapende constructies.

Kenmerken:
Deze kracht-moniertang met grote krachtoverbrenging maakt het mogelijk om betonijzer van de rol te bevestigen met binddraad en de draad in één beweging af te knippen. Het scharnier optimaliseert de overbrenging, waardoor vermoeidheid wordt beperkt, zelfs bij gebruik van dik binddraad. De slanke vorm vergemakkelijkt de toegang tot de onderste zones van de constructies en ondersteunt een nauwkeurige positionering. De inductiegeharde snijkanten verhogen de duurzaamheid van de snede, terwijl de schokdemping de belasting van spieren en pezen bij het knippen vermindert. Ten opzichte van traditionele kracht-moniertangen van gelijke lengte wordt de benodigde kracht met circa 25% gereduceerd.

Specificaties:
• Afwerking: glans verzinkt
• Kopbreedte: 25,0 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 61 HRC

KNIPEX 99 14 250
• Afmetingen: 250 × 47 × 25 mm
• Gewicht: 350 g
• Knipcapaciteit harde staaldraad: Ø 1,8 mm
• Knipcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 3,3 mm

KNIPEX 99 14 300
• Afmetingen: 300 × 50 × 25 mm
• Gewicht: 505 g
• Knipcapaciteit harde staaldraad: Ø 2,0 mm
• Knipcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 3,8 mm

Normen :
• DIN ISO 9242: referentienorm die de technische kenmerken van moniertangen voor bindwerkzaamheden definieert
• REACH-conform: garandeert de afwezigheid van SVHC-stoffen in de productsamenstelling
25 % less effort required compared to conventional concreters' nippers of the same size. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. To lace concrete reinforcing steel with binding wire from a roll. Wire is twisted and cut in a single pass. High-leverage joint, minimising strain, even when thick binding wires are used. Extra-slim form for tying deep mounted steel rods. The high damping of the cutting stroke on cutting through the binding wire reduces the strain on tendons and muscles. Cutting edge hardness approx. 61 HRC. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Binden en knippen in één handeling met circa 25% krachtreductie ten opzichte van klassieke modellen
• Eenvoudigere toegang tot lage zones in de constructies dankzij slanke geometrie
• Verhoogd werkcomfort door schokdemping bij het knippen
• Duurzame snijkwaliteit dankzij inductiegeharde snijkanten

Toepassingen

Deze kracht-moniertang is bestemd voor bouwwerkzaamheden met betonijzer op de bouwplaats. De tang wordt gebruikt bij het bevestigen van staafijzer in lage of krappe ruimtes, ook bij herhaalde montagewerkzaamheden. In de bouw, ruwbouw, betonconstructies en prefabricage wordt dit gereedschap gebruikt om constructies met metaaldraad te bevestigen en knipwerkzaamheden te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)300x90x23 mm
Snijcapaciteit3,8 mm
Lengte300 mm
Beenglans verzinkt
Gewicht505 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,68 excl. BTW
/ stuk
32,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen