Referenties
Stanley:0-84-016
Rubix:10133799
EAN:3253560840167

Documenten
Productdetails : STANLEY VDE 1000 V KOPKNIPTANG 160 MM 0-84-016
The STANLEY® FATMAX® VDE End Cutters Pliers 6 in. 150 mm is individually tested to 10,000v and has a 1000V RATED handle approved for working around live circuits. EN60900, IEC/CEI900, VDE0691 - DIN / ASO / ANSI compliant. Manufactured from hand ground, induction hardened blade for long life and accuracy. Heat treated high chrome steel forging for long life and durability. Interlocking joint assembly for smooth cutting.
Sterke punten
• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x65x230 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 256 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,88 excl. BTW
/ stuk
€ 33,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen