KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 01 200 SB

Kracht-zijsnijtangen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:74 01 200 SB
Rubix:10162610
EAN:4003773011927
KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 01 200 SB

Technische samenvatting

Lengte260 mm
Gewicht285 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 01 200 SB


Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard.
Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)260x84x91 mm
Lengte260 mm
Gewicht285 g
Snijcapaciteit4,2 mm
Land van oorsprongDE