Referenties
Knipex:97 43 200
Rubix:10161750
EAN:4003773030812

Documenten
Productdetails : KNIPEX CRIMP-SYSTEEMTANG 97 43 200
97 43 06 Krimp-systeemtang
Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen. Vrijwel parallelle krimpbeweging. Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Ergonomisch gevormde handgrepen. Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling. Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag. met gemonteerd krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers.
Toepassing: Krimp-systeemtang voor geïsoleerde kabelschoenen een aansluitstekkers Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 — 6,0 mm² Aantal krimpprofielen: 3 AWG: 20 — 10
Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen. Vrijwel parallelle krimpbeweging. Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Ergonomisch gevormde handgrepen. Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling. Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag. met gemonteerd krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers.
In een kunststofkoffer, schuimrubberen voering met uitsparingen voor het bewaren van krimpprofielen en positioneerhulpen. Met montagegereedschap (binnenzeskantsleutel), schroeven en moeren. Zonder krimpprofiel. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Nagenoeg parallelle krimpbeweging. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Ergonomisch gevormde handgrepen. Breed assortiment van verschillende krimpprofielen voor nagenoeg alle actuele krimpverbindingen (zie art.-nr. 97 49..). Verdere speciale profielen op aanvraag. Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
Sterke punten
Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen, Vrijwel parallelle krimpbeweging, Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar), Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd), Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken, Ergonomisch gevormde handgrepen, Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling, Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 265x220x50 mm |
| Vorm van de bekken | universeel |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 988 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,93 excl. BTW
/ stuk
€ 160,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen