Referenties
Knipex:20 01 140
Rubix:10160161
EAN:4003773022794





Documenten
Productdetails : KNIPEX PLATBUIGTANG 20 01 140
Deze platbuigtang van Knipex zijn ontworpen voor grijp-, vasthoud- en buigwerkzaamheden aan metalen onderdelen. De robuuste constructie en zorgvuldige afwerking maken dit gereedschap tot een betrouwbare keuze voor industrieel onderhoud en assemblage.
Kenmerken:
Deze Knipex platbuigtang is een precisiegereedschap voor het vastgrijpen en positioneren van onderdelen. De gepolijste kop vergemakkelijkt het reinigen en beperkt oppervlakkige corrosievorming. De zwarte geatramenteerde afwerking verhoogt de bescherming tegen oxidatie. De binnenzijde van de grijpvlakken is getand, wat zorgt voor een veilige grip zonder wegglijden. De met kunststof beklede handgrepen bieden een comfortabele mechanische isolatie en een prettige bediening. Deze tang is ontworpen om constante precisie te leveren bij montage-, buig- en afstelwerkzaamheden.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm
• Afwerking: gepolijst
• Tanglichaam: zwart geatramenteerd staal
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Binnenzijde grijpvlakken: getand
Normen:
• DIN ISO 5745: definieert afmetingen, ontwerp en functionele eisen voor platbuig- en combinatietangen die in industriële toepassingen worden gebruikt
Kenmerken:
Deze Knipex platbuigtang is een precisiegereedschap voor het vastgrijpen en positioneren van onderdelen. De gepolijste kop vergemakkelijkt het reinigen en beperkt oppervlakkige corrosievorming. De zwarte geatramenteerde afwerking verhoogt de bescherming tegen oxidatie. De binnenzijde van de grijpvlakken is getand, wat zorgt voor een veilige grip zonder wegglijden. De met kunststof beklede handgrepen bieden een comfortabele mechanische isolatie en een prettige bediening. Deze tang is ontworpen om constante precisie te leveren bij montage-, buig- en afstelwerkzaamheden.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm
• Afwerking: gepolijst
• Tanglichaam: zwart geatramenteerd staal
• Handgrepen: met kunststof bekleed
• Binnenzijde grijpvlakken: getand
Normen:
• DIN ISO 5745: definieert afmetingen, ontwerp en functionele eisen voor platbuig- en combinatietangen die in industriële toepassingen worden gebruikt
Flat, short, wide jaws. Knurled gripping surfaces. Special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Veilige grip dankzij getande grijpvlakken
• Goede corrosiebestendigheid door zwart geatramenteerde afwerking
• Comfortabele hantering door kunststof beklede handgrepen
• Duurzame precisie, ook bij intensief gebruik
• Goede corrosiebestendigheid door zwart geatramenteerde afwerking
• Comfortabele hantering door kunststof beklede handgrepen
• Duurzame precisie, ook bij intensief gebruik
Toepassingen
Deze tang wordt ingezet in onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen, productie- en reparatieomgevingen. Ze is geschikt voor het vasthouden van fijne onderdelen, het buigen van draad, het positioneren van metalen elementen en nauwkeurige afstelwerkzaamheden. Dit gereedschap wordt veelvuldig gebruikt in de elektrotechniek, mechanica en industriële productie, evenals bij onderhouds- en assemblagewerkzaamheden op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x76x31 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 28 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,47 excl. BTW
/ stuk
€ 16,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen