Referenties
Bahco:2477G-160
Rubix:A0764248
EAN:7314150134977






Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTTANG GEBOGEN 160MM 2477G-160
Sterke punten
•Puntentang met gebogen punten onder een hoek van 60° met tweecomponentenhandgrepen
Geschikt voor het knippen van Cu-, Fe- en Fe+-draad
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gepolijste en geoliede oppervlakken
Fosfaatlaag, corrosiewerend behandeld
Geschikt voor het knippen van Cu-, Fe- en Fe+-draad
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gepolijste en geoliede oppervlakken
Fosfaatlaag, corrosiewerend behandeld
Toepassingen
Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Beklengte | 48 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ stuk
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
