Referenties
ABB:HSB125-9
Rubix:32420134
Fabrikant:60912593
EAN:5414363104124

Productdetails : ABB KRIMPKOUS 11.5M 3.2 - 1.6MM HSB125-9 WIT
Dunwandige Krimpkous 2:1, 3,2mm, 11,5 Meter, Blauw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,56 excl. BTW
/ doos
€ 43,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
