Referenties
ABB:HSB750-2
Rubix:32375574
Fabrikant:60975023
EAN:5414363104520

Productdetails : ABB KRIMPKOUS 5M 19.1 - 9.5MM HSB750-2 ROOD
Dunwandige Krimpkous 2:1, 19,1mm, 5 Meter, Blauw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,56 excl. BTW
/ doos
€ 43,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
