KNIPEX HEFBOOM KRIMPTANG 97 52 20

Krimptang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:97 52 20
Rubix:10162944
EAN:4003773026853
KNIPEX HEFBOOM KRIMPTANG 97 52 20

Technische samenvatting

Lengte195 mm
Min. krimpcapaciteit1,72 mm²
Max. krimpcapaciteit6,48 mm²
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX HEFBOOM KRIMPTANG 97 52 20


  • Consistente krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar)
  • Precieze, in de fabriek gekalibreerde krimpdruk
  • ./li>
  • Goede wendbaarheid dankzij een 20° schuine kop, lager gewicht en compact ontwerp
  • De krimppatroon is niet verwisselbaar
Hoge, consistente krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (kan worden ontgrendeld). Precieze, in de fabriek ingestelde krimpdruk (gekalibreerd). Gemakkelijk vast te pakken dankzij de 20° schuine kop, het lage gewicht en de korte vorm. Krimppatroon is niet verwisselbaar. Speciale kwaliteit, oliegehard chroom-vanadium elektrisch staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)195x77x23 mm
Lengte195 mm
Min. krimpcapaciteit1,72 mm²
Max. krimpcapaciteit6,48 mm²
Gewicht380 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
€ 158,92 excl. BTW
/ stuk
€ 192,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen