Referenties
Bahco:CR W 01
Rubix:A0732768
EAN:7314150215492


Technische samenvatting
| Lengte | 225 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Productdetails : BAHCO KRIMPTANG CR W 01
Precisie krimptang voor hoge kwaliteit krimpverbindingen. Het ratelmechanisme stop automatisch bij het bereiken van de juiste krimpdruk. Geschikt voor toepassingen waarbij een hoge kwaliteit krimpverbinding vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 635 g |
| Lengte | 225 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 650 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,43 excl. BTW
/ stuk
€ 110,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden