Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-80-B16-C
Rubix:A0583090
Fabrikant:DIN 6335-GG-80-B16-C
EAN:4045525329904





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-GG-80-B16-C
Kruisgrepen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 341 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,96 excl. BTW
/ stuk
€ 16,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen