KIPP STERKNOP DIN 6335 M8X25 D1=40MM H=25MM K1017.54008X25
Kruisgrepen stalen delen rvs vorm L
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1017.54008X25
Rubix:0999112646
EAN:4059245210657



Productdetails : KIPP STERKNOP DIN 6335 M8X25 D1=40MM H=25MM K1017.54008X25
PALMGREEP M06X20, VORM:L DUROPLAST,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 28 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen