ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-NI-50-A
Stergreep roestvrij staal, ruw onderdeel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-50-A
Rubix:A0582155
Fabrikant:DIN 6336-NI-50-A
EAN:4045525775374



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-NI-50-A
Stergrepen, roestvrij staal, ruw onderdeel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 179 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,18 excl. BTW
/ stuk
€ 22,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
