ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-32-M5-K-NI
Stergreep met roestvrijstalen bus
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-32-M5-K-NI
Rubix:A0583406
Fabrikant:DIN 6336-KT-32-M5-K-NI
EAN:4045525901056



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-32-M5-K-NI
Stergrepen met roestvrijstalen bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
