Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AM-63-M12-40
Rubix:A0577589
Fabrikant:GN 6335.5-AM-63-M12-40
EAN:4045525884441



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-AM-63-M12-40
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Kruiskopschroef, aluminium handgreep, roestvrijstalen schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,27 excl. BTW
/ stuk
€ 31,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
