Referenties
Elesa+Ganter:GN 6335.4-SG-32-M6-16
Rubix:A0584885
Fabrikant:GN 6335.4-SG-32-M6-16
EAN:4045525331570




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.4-SG-32-M6-16
Should clamping with the bush face be necessary, then it is recommendable to use either type TE or type SG.
Als er spanning moet worden uitgeoefend op het contactoppervlak van de kruiskop, verdienen de vormen TE en SG de voorkeur. Bij kruiskopschroeven GN 6335.4 vorm TE zijn de uitstekende stalen bus en de draadpen uit één stuk gedraaid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | ijzer |
| Diameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
