SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X18

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPH4X18EFA4-50
Rubix:08261442
Fabrikant:096544 18
EAN:4043377119902
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X18


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM4
Type afdrukphillips (ph)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukph2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 19,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk