SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X10
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ1,6X10EFA2-50
Rubix:08255615
Fabrikant:09652016 10
EAN:4043377116031

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M1,6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | pz0 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 64,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm