SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X22

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ2,5X22EFA4-50
Rubix:A0821336
Fabrikant:09654025 22
EAN:4043377286048
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X22


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M2,5X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 965
Metrische diameterM2,5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk