Referenties
Spartex:VMTFF4X40EF4Z/200
Rubix:08410249
Fabrikant:000963.04100.9040.040
EAN:4043952318669


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X40
Verzonkenkopschroeven met sleuf 4X40 - verzinkt staal DIN 963 Aanhaalbereik = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm