SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X4
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX3X4EFA2-50
Rubix:08257856
Fabrikant:1458323 4
EAN:4043377174901

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X4
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 10,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
4 mm
