SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X14
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ4X14EFA4-50
Rubix:08261475
Fabrikant:0965404 14
EAN:4043377119032

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X14
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm