SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X4

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF2,3X4EFA2-50
Rubix:A0818383
Fabrikant:0084223 4
EAN:4043377007681
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X4


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M2,3X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM2,3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 49,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 60,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M2,3