Referenties
Vervangen ref.:VMTFF3X16EFLT/200
Spartex:VTFF3X16EFLTISO/200
Rubix:08286840
Fabrikant:002009.70000.9030.016
EAN:4051426684479


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M3X16
Verzonkenkopschroef met sleufkop 3x16 - messing ISO 2009 (DIN963) Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm