SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X30

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ8X30EFA2-70
Rubix:08254764
Fabrikant:0965208 30
EAN:4043377116826
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X30


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM8
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukpz4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 28,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk