SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X40

Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTRLS8X40EFA2-50
Rubix:08253834
Fabrikant:2712828 40
EAN:4043377210562
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X40


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M8X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 71,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 87,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter