SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X10

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH3X10EFA2-50
Rubix:08251019
Fabrikant:798523 10
EAN:4043377176417
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X10


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM3
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 7,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 8,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk