Referenties
Spartex:VTBPZ3X28EFA4-50
Rubix:A0830513
Fabrikant:7985403 28
EAN:4043377293503

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M3X28
SPARTEX RVS A4-50 RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M3X28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
28 mm